サイドバッグスタンド ターポリン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06143579 品番 BGS100TP-BE
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

テントや横断幕に使われるターポリン素材を採用。水や汚れを弾きやすいため、飲み物をこぼしてしまったり、雨で濡れた荷物を置いても拭き取ることができます。耐久性も高く、安心して長く使えます。
使わない時はたためてコンパクト。持ち手付きなので、席まで片手で持ち運んでサッと広げて使えます。
イスの下に置きやすいミニサイズは、通路を塞がずに荷物を置くことができます。

用途カウンターテーブルの足元に/シェアオフィスに/飲食店に/ホテルのロビーに 材質ターポリン、スチール ベージュ サイズスタンダード 質量(g)860 耐荷重(kg)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×400×290(展開時)、450×490×25(折りたたみ時)
注意
※ターポリン生地に耐水性はありますが、本製品は収納物を水から完全に保護するものではありません。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする