曜日別特売
146988 Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144306

正面画像

146988 Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144306
146988 Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144306
146988 Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144306

Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード06144306品番146988
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、低摩擦特性に優れ、省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した高性能部分合成油です。
60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ILSAC:GF-6A

用途
推奨車種
走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、5W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車
容量(L)4粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISPベースオイル部分合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする