NORITAKE(ノリタケ)
ダイヤモンドカップホイール 面研くん(シングルウインドタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
06148586
品番
3H6CSW04D6510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
コンクリート製品を中心とした各種建材の仕上げ用です。
集塵装置付き電動工具で使用されると粉塵の少ない加工ができ、作業環境が改善されます。
付属カラーで穴径調節が可能です。
用途
研削用。
ディスクグラインダ用。
舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル、スレートに。
その他
付属カラー:15
トラスコ品番
813-6671
厚さ(mm)
18
タイプ
シングルウィンド
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
外径(mm)
102
穴径(mm)
20
注意
※ダイヤモンド工具は、正しい使い方をしていただければ安全な工具ですが、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、ダイヤモンド工具の破損に結びつきます。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、安全対策上、ご使用の際には必ず機械カバーの取付けと、作業時はヘルメット・保護メガネ・安全靴を着用してください(ほこりが出る場合はマスクを着用してください)。