3H6ECOCUPS410 ダイヤモンドカップホイール エコカップ(シングルウインドタイプ) NORITAKE(ノリタケ) 06149146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドカップホイール エコカップ(シングルウインドタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
06149146
品番
3H6ECOCUPS410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

経済性を追求したシングルウィンドウタイプのカップホイールです。
特殊チップ形状と特殊ボンドの採用により、スムースで良好な切れ味を発揮します。
付属カラーで穴径調節が可能です。

用途
研削用。
ディスクグラインダ用。
舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル、スレートに。
その他
付属カラー:15
トラスコ品番
813-6672
厚さ(mm)
18
タイプ
シングルウィンド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
外径(mm)
102
穴径(mm)
20
注意
※ダイヤモンド工具は、正しい使い方をしていただければ安全な工具ですが、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、ダイヤモンド工具の破損に結びつきます。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、安全対策上、ご使用の際には必ず機械カバーの取付けと、作業時はヘルメット・保護メガネ・安全靴を着用してください(ほこりが出る場合はマスクを着用してください)。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする