床皮釘袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)230
内容量1個注文コード06149968品番SH-01TW-LL
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

厳選された皮革を使用しています。

用途
大工道具等の収納に。
トラスコ品番
202-1723
形状
釘袋大々
幅(mm)
230
高さ(mm)
275
ベルト通し幅(mm)
50
材質
牛床皮
色
水色(床皮)
奥行(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする