鋲止仮枠釘袋白

鋲止仮枠釘袋白 - コヅチ

牛皮を使用しております。
ヨレ防止加工が施されています。

用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
202-1705
材質
牛皮
形状
鋲止仮枠釘袋白
幅(mm)
285
色
白
高さ(mm)
380
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※・革製品の性質上雨や水、汗に濡れた場合そのままご使用を続けると、色落ちにより衣服を汚す原因となりますので、充分ご注意下さい。
※・他の革製品や衣料品と密着して、長時間使用しますと色移行の原因となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05822630SH-521
¥12,790
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする