コヅチ
床皮釘袋
厳選された皮革を使用しています。
用途
大工道具等の収納に。
材質
牛床皮
色
水色(床皮)
奥行(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
ベルト通し幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06149627
SH-01TW-L
202-1713
釘袋大
195
245
40
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06149968
SH-01TW-LL
202-1723
釘袋大々
230
275
50
¥
3,050
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください