綾織道具袋 大

綾織道具袋 大 - コヅチ

・日本国産品です。
・防水加工布使用です。

用途
道具袋大用。
トラスコ品番
407-0708
材質
材質:パラフィン防水加工綿布 金具:ステンレス
形状
綾織道具袋大
幅(mm)
350
色
黒
高さ(mm)
510
奥行(mm)
135
内容量
1個
注意
※・色落ちや型くずれの原因となりますので、洗濯はお避けください。
※・製品には充分な強度を持たせておりますが、万一、ほつれや破けが生じた場合には直ちに使用を中止してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06149557NKK-22BK-L
¥7,090
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする