コヅチ
床皮別製鋲止仮枠袋
厳選された皮革を使用しています。
用途
大工道具等の収納に。
トラスコ品番
202-1721
材質
牛床皮
形状
別製鋲止仮枠袋
幅(mm)
290
色
水色(床皮)
高さ(mm)
390
奥行(mm)
15
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06148681
SH-03TW
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください