釘袋2段マチ付
牛皮を使用しております。
ヨレ防止加工が施されています。
- 用途
- 作業工具、小物類の収納に。
- トラスコ品番
- 202-1708
- 材質
- 牛皮
- 形状
- 釘袋2段マチ付
- 幅(mm)
- 200
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 300
- 奥行(mm)
- 70
- ベルト通し幅(mm)
- 80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※・革製品の性質上雨や水、汗に濡れた場合そのままご使用を続けると、色落ちにより衣服を汚す原因となりますので、充分ご注意下さい。※・他の革製品や衣料品と密着して、長時間使用しますと色移行の原因となります。
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ











