綾織釘袋

綾織釘袋 - コヅチ

・日本国産品です。
・防水加工布使用です。

材質
材質:パラフィン防水加工綿布 金具:ステンレス
色
黒
ベルト通し幅(mm)
80
内容量
1個
注意
※・色落ちや型くずれの原因となりますので、洗濯はお避けください。
※・製品には充分な強度を持たせておりますが、万一、ほつれや破けが生じた場合には直ちに使用を中止してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05822928NKK-03BK-L407-0627綾織釘袋大205270
¥3,180
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
05823628NKK-03BK-XL407-0665綾織釘袋特大235280
¥3,380
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする