- 用途
- 胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
胴ベルト型取替用ランヤード
- トラスコ品番
- 163-5012
- 色
- 青
- フック
- 軽量大口径SV回転フック、FS-93SV
- 仕様
- ●D環止め:D環止めなし●伸縮タイプ ノビロンランヤード
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 長さ(mm)
- 1550
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック口開き(mm)
- 50
- 落下距離(m)
- (胴ベルト併用時)3.5、(フルハーネス併用時)フルハーネス型では使用不可
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1500
- 径(mm)
- 32
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 32