曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし - ツヨロン(藤井電工)

伸縮自在・軽量・コンパクトなランヤードです。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
ランヤード(長さ)(mm)
1500
ランヤード(幅)(mm)
32
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TBL-AD-NV593SV-BL-N-BP 0615338906153389TBL-AD-NV593SV-BL-N-BP1本163-5012青軽量大口径SV回転フック、FS-93SV
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
TBL-AD-NV593SV-BK-N-BP 0615656606156566TBL-AD-NV593SV-BK-N-BP1本163-3416黒軽量大口径SV回転フック、FS-93SV
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
TBL-AD-NV593SV-RE-N-BP 0616047706160477TBL-AD-NV593SV-RE-N-BP1個163-5056赤軽量大口径SV回転フック、FS-93SV
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
TBL-AD-NV599-BK-130KG-N-JAN-BP 0616087006160870TBL-AD-NV599-BK-130KG-N-JAN-BP1本627-0908黒スチール製大口径フック、FS-99
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする