曜日別特売

反射タスキ 12本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1組(12本)
注文コード
06154290
品番
361-DZ
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

夜間や雨天時等の安全対策にお勧めです。
ボタン開閉で 簡単脱着、輝度と素材感が高い反射タスキです。

用途
夜間や雨天時等の あらゆる安全対策に。
夜間作業、ジョギング、ウォーキング、二輪乗車時に。
トラスコ品番
336-8560
材質
基布:ポリプロピレン100%、反射部:PVC(塩化ビニール)
色
イエロー
縦(mm)
40
横(mm)
1400
注意
※反射面が傷つくと、反射性能が低下しますので、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする