曜日別特売
TBL-AD-NV593SV-BK-N-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし ツヨロン(藤井電工) 06156566

TBL-AD-NV593SV-BK-N-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし ツヨロン(藤井電工) 06156566
TBL-AD-NV593SV-BK-N-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし ツヨロン(藤井電工) 06156566

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
●D環止め:D環止めなし●伸縮タイプ ノビロンランヤード
注文コード
06156566
品番
TBL-AD-NV593SV-BK-N-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

伸縮自在・軽量・コンパクトなランヤードです。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
胴ベルト型取替用ランヤード
トラスコ品番
163-3416
色
黒
フック
軽量大口径SV回転フック、FS-93SV
仕様
●D環止め:D環止めなし●伸縮タイプ ノビロンランヤード
種別
ランヤード:タイプ1
長さ(mm)
1550
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
落下距離(m)
(胴ベルト併用時)3.5、(フルハーネス併用時)フルハーネス型では使用不可
ランヤード(長さ)(mm)
1500
径(mm)
32
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
32
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする