ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ 伸縮式ノビロン 連結環FL-51・フックFS-93SV-1 D環止めなし
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
06157826
品番
TBL-AT-NV5931SV-SL-N-JAN-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ロープです。絶えず構造物と接続された状態を維持するためのロープです。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の2丁掛け用補助ロープとして。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
芯径(mm)
32
自然長(mm)
800~850
フック
FS-93-1SV
最大長(mm)
1100
最大使用質量(kg)
100
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。