胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ 伸縮式ノビロン 連結環FL-51・フックFS-93SV-1 D環止めなし

胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ 伸縮式ノビロン 連結環FL-51・フックFS-93SV-1 D環止めなし - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ 伸縮式ノビロン 連結環FL-51・フックFS-93SV-1 D環止めなし - ツヨロン(藤井電工)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ロープです。絶えず構造物と接続された状態を維持するためのロープです。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の2丁掛け用補助ロープとして。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
芯径(mm)
32
自然長(mm)
800~850
フック
FS-93-1SV
最大長(mm)
1100
最大使用質量(kg)
100
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TBL-AT-NV5931SV-SL-N-JAN-BP 0615782606157826TBL-AT-NV5931SV-SL-N-JAN-BP
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
TBL-AT-NV5931SV-BK-N-JAN-BP 0616278706162787TBL-AT-NV5931SV-BK-N-JAN-BP
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする