曜日別特売
TBL-AD-NV599-BK-130KG-N-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし ツヨロン(藤井電工) 06160870

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
D環止め:D環止めなし
注文コード
06160870
品番
TBL-AD-NV599-BK-130KG-N-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

伸縮自在・軽量・コンパクトなランヤードです。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
胴ベルト型取替用ランヤード
トラスコ品番
627-0908
色
黒
フック
スチール製大口径フック、FS-99
仕様
D環止め:D環止めなし
種別
ランヤード:タイプ1
ランヤード(長さ)(mm)
1500
ランヤード(幅)(mm)
32
ランヤード
伸縮タイプ ノビロン
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする