ローバルR

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 06162161 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
亜鉛めっきの補修に。
普通の鉄材のさび止めに。
古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。
成分96%亜鉛含有 トラスコ品番356-5084 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 塗り面積(m2)0.4(2回塗) 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.136L 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06162161
2022-11-13
用途:
メッキ除去後の錆防止
運輸・通信業

初回使用後、経過報告です。
以前使っていたモノタロウブランドの物は、価格と錆予防の効果は◎でしたが、
触ったり擦れると簡単に剥がれてしまいました。

値段は倍以上ですが、今回初めてローバルを試してみました。
再溶接の為、真鍮ブラシで擦ったくらいでは剥がれず、ステンレスのワイヤーブラシで削るように剥がして、溶接肌を露出しました。

パイプの内側等、触らない部分の錆予防にはモノタロウ製
操作等で触る部分にはローバル製と
使い分けることで十分な効果を得ながらコストを抑えることが出来好都合です。

11人が参考にしています
対象商品:
06162125
2022-12-13
用途:
船舶のメンテナンスに使用
有限会社 誠興海運 様

亜鉛メッキ部分の溶接箇所の補修に使用してます。
溶接によりメッキが剥がれた部分の補修や錆が出た部分の錆び止めに使用して大変成績が良いです。

4人が参考にしています
対象商品:
06162161
2022-11-05
用途:
溶接したビードの錆防止
運輸・通信業

塗膜の食い付きも良く、皮膜の強度も多少擦れた位では剥がれません。
結果、割安に感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
06162125
2021-08-24
用途:
製品の保護
有限会社古川製作所 様 (製造業)

乾燥も早く、塗膜が長持ちして耐久性が有り錆対策にはバッチリです!

1人が参考にしています
対象商品:
06162161
2020-09-18
用途:
屋外の金属のさび止め

店舗の電気工事に使用しています。家のDIYにも使用しています。ローバルは本当に強力です。金属のさび止めとしては、最高です。わざわざ高価なステンレスにしなくても、大丈夫です。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
06162134
2020-08-30
用途:
屋外機械塗装

ケレンを十分に施工してこそ、ローバル塗装は発揮される。錆の上から塗るものではないのは常識。

3人が参考にしています
対象商品:
06162125
2019-11-27
用途:
鉄管の塗装

錆び始めている鉄管への塗装。わずかな錆ならばブラシでこすってからローバルを塗っておくだけで、持ちが断然ちがう。通常の塗料よりは伸びが良くなく、むらになりやすいが慣れれば問題がない範囲。どうしても平滑にしたい場合にはスプレーを併用したほうがいい。

4人が参考にしています
対象商品:
06162161
2020-01-06
用途:
配管工事のねじ切り部の錆止め
三和エナジー株式会社 様

従前、缶入り刷毛付きを使用していたが、全部使いきれない場合、次に使用すると硬化して塗りづらくなるが、この製品はスプレーするだけなので、非常に作業性が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする