TBL-AT-NV5931SV-BK-N-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ 伸縮式ノビロン 連結環FL-51・フックFS-93SV-1 D環止めなし ツヨロン(藤井電工) 06162787

胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ 伸縮式ノビロン 連結環FL-51・フックFS-93SV-1 D環止めなし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
06162787
品番
TBL-AT-NV5931SV-BK-N-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ロープです。絶えず構造物と接続された状態を維持するためのロープです。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の2丁掛け用補助ロープとして。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
芯径(mm)
32
自然長(mm)
800~850
フック
FS-93-1SV
最大長(mm)
1100
最大使用質量(kg)
100
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする