曜日別特売

溶断用調整器 乾式安全器内蔵型 酸素用 SSボーイウルトラ 関西式スパナ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06163810
品番
SSBUOXWS
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

乾式安全器内蔵タイプでコンパクトです。
圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
スパナ付きなので取付時に工具の用意が不要です。

用途
溶断・溶接用に。
トラスコ品番
257-0889
材質
真鍮
流体
酸素
使用圧力(MPa)
【一次側】2~15【二次側】0.2~0.99
標準流量(L/min)
25(P1=2.1MPa.P2=0.8MPa)
入口管接続口径
W23-14山オネジ(R)
出口管接続口径
Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする