曜日別特売
WK105 ダイヤモンドホイール”切っ太郎”(乾式) ウェーブタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 06164038

WK105 ダイヤモンドホイール”切っ太郎”(乾式) ウェーブタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 06164038
WK105 ダイヤモンドホイール”切っ太郎”(乾式) ウェーブタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 06164038
WK105 ダイヤモンドホイール”切っ太郎”(乾式) ウェーブタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 06164038

ダイヤモンドホイール”切っ太郎”(乾式) ウェーブタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06164038
品番
WK105
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

経済性重視のバリュータイプです。
切れ味滑らかなウェーブタイプで、仕上りが綺麗です。

用途
コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。
より美しい仕上がりに。
トラスコ品番
375-9130
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
刃厚(mm)
2
付属リング穴径(Φmm)
15
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする