曜日別特売

ダイヤモンドホイール”切っ太郎”(乾式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06164668
品番
SK305305
参考基準価格(税別)¥13,140販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

価格を抑えて、1ランク上の切れ味を目指しました。
ハンドタイプのエンジンカッターに最適です。

用途
コンクリート・コンクリート二次製品、ブロック、レンガ、ALC、スレート等の切断に。
ハンドタイプのエンジンカッターに最適です。
トラスコ品番
788-7159
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他、チップ:ダイヤ砥粒他
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6300
刃厚(mm)
2.8
付属リング穴径(Φmm)
25.4・22・20
外径(mm)
305
穴径(mm)
30.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
7
注意
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
※切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
※回転中のホイールに、絶対手や体で触れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする