曜日別特売

研磨用フェルト フェルトバフ ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
注文コード
06164842
品番
GA2001
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。
金型・部品の研磨、鏡面仕上げ用として最適です。

トラスコ品番
709-4356
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
6
全長(mm)
45
色
ホワイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
軸長(mm)
39
外径(mm)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする