曜日別特売

一段式圧力調整器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06164878
品番
NPR-1B
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

バランス構造の採用により一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。

用途
分析機器用。
トラスコ品番
851-3277
材質
真鍮
型式
NPR-1B-R-11N01-2210-F
流体
酸素・窒素・アルゴン・空気
最大流量(L/min)
400
適合ガス
酸素・窒素・アルゴン・空気
流体温度(℃)
-10~+40
適合流体
酸素・窒素・アルゴン・空気
適合火口
該当事項なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする