※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 油圧ホース
油圧ホース用ガードスプリング(密着)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
4
内径(Φmm)
30
注文コード
06165936
品番
SP-30B x 4M
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
用途
油圧ホースなどの保護
材質
SWRH52A
長さ(m)
4
内径(Φmm)
30
線径(Φmm)
2.3
表面処理
亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
注意
※全密着のスプリングです。都度製作の為、キャンセル・返品は出来ません。