曜日別特売
YZD-101FL(LBR) ホットカーペット フローリング調 表面防水加工 YAMAZEN(山善) 06171239

YZD-101FL(LBR) ホットカーペット フローリング調 表面防水加工 YAMAZEN(山善) 06171239
YZD-101FL(LBR) ホットカーペット フローリング調 表面防水加工 YAMAZEN(山善) 06171239
YZD-101FL(LBR) ホットカーペット フローリング調 表面防水加工 YAMAZEN(山善) 06171239
YZD-101FL(LBR) ホットカーペット フローリング調 表面防水加工 YAMAZEN(山善) 06171239
YZD-101FL(LBR) ホットカーペット フローリング調 表面防水加工 YAMAZEN(山善) 06171239
YZD-101FL(LBR) ホットカーペット フローリング調 表面防水加工 YAMAZEN(山善) 06171239
YZD-101FL(LBR) ホットカーペット フローリング調 表面防水加工 YAMAZEN(山善) 06171239
YZD-101FL(LBR) ホットカーペット フローリング調 表面防水加工 YAMAZEN(山善) 06171239
YZD-101FL(LBR) ホットカーペット フローリング調 表面防水加工 YAMAZEN(山善) 06171239
YZD-101FL(LBR) ホットカーペット フローリング調 表面防水加工 YAMAZEN(山善) 06171239
YZD-101FL(LBR) ホットカーペット フローリング調 表面防水加工 YAMAZEN(山善) 06171239

ホットカーペット フローリング調 表面防水加工

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は消費電力・色・大きさなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
消費電力(W)
200
色
ライトブラウン
大きさ
1畳
注文コード
06171239
品番
YZD-101FL(LBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

防水加工で食べこぼしや水汚れも安心。お子様がいるご家庭や、キッチンまわり、リビングにぴったりなカーペット。
フローリング調のビニールを貼り付けた仕様となります。裏面すべり止め加工。ダニ退治機能(高温でダニを退治裏面)あり。
表面防水:表面防水でお手入れ簡単(
コントローラー部、カーペットの周り(マチ)は、防水ではありません)
◇電源:AC100V (50Hz/60Hz)
◇表面温度:約36度(目盛3)、約45度(目盛5)
◇コード長さ:約1.2m
◇メーカー保証1年付き
【1畳タイプ仕様】
◇消費電力:200W
◇消費電力量(1時間あたり):約100Wh(目盛3)、約160Wh(目盛5)
◇電気代目安(1時間あたり):約3.1円/h(目盛3)、約5.0円/h(目盛5)
◇左右面切替機能:なし
【1.5畳タイプ(ラグサイズ)仕様】
◇消費電力:400W
◇消費電力量(1時間あたり):約180Wh(目盛3)、約260Wh(目盛5)
◇電気代目安(1時間あたり):約5.6円/h(目盛3)、約8.1円/h(目盛5)
◇暖房面切替:全面・左・右と暖房面を切りかえることが可能
◇切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能
【2畳タイプ仕様】
◇消費電力:520W
◇消費電力量(1時間あたり):約230Wh(目盛3)、約330Wh(目盛5)
◇電気代目安(1時間あたり):約7.1円/h
目盛3時、約10.2円/h
目盛5時
◇暖房面切替:全面・左・右と暖房面を切りかえることが可能
◇切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能
【3畳タイプ仕様】
◇消費電力:740W
◇消費電力量(1時間あたり):約370Wh(目盛3)、約490Wh(目盛5)
◇電気代目安(1時間あたり):約11.5円/h
目盛3時、約15.2円/h
目盛5時
◇暖房面切替:全面・左・右と暖房面を切りかえることが可能
◇切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能

用途
ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。冬の寒さ対策に。節電 床暖房カーペット 防水 足元暖房 省エネ
色
ライトブラウン
消費電力(W)
200
寸法(cm)
170×85
大きさ
1畳
電源コード(m)
1.2
注意
※本製品はホットカーペット本体のみとなります。ラグは付属しておりません。
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする