曜日別特売
YHK-SP62(LGY) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 06171257

YHK-SP62(LGY) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 06171257
YHK-SP62(LGY) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 06171257
YHK-SP62(LGY) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 06171257
YHK-SP62(LGY) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 06171257
YHK-SP62(LGY) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 06171257
YHK-SP62(LGY) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 06171257
YHK-SP62(LGY) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 06171257
YHK-SP62(LGY) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 06171257
YHK-SP62(LGY) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 06171257
YHK-SP62(LGY) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 06171257

電気毛布 すっぽり電気敷き毛布

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は表面温度・消費電力など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
消費電力(W)
36
注文コード
06171257
品番
YHK-SP62(LGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

イスに座って 床に寝そべって スッポリ マルチ電気毛布
目覚めをキレイにする消臭機能:気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)

用途
ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け
色
ライトグレー
タイプ
通常タイプ
消費電力(W)
36
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
【電源側】1.9【本体側】0.6
材質
ポリエステル100%
消費電力量(Wh)
【弱】16【中】28【強】36 ※1時間あたり
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする