曜日別特売
YDW-H608D 電気あんか 足元暖房 フットヒーター 省エネ YAMAZEN(山善) 06171361

YDW-H608D 電気あんか 足元暖房 フットヒーター 省エネ YAMAZEN(山善) 06171361
YDW-H608D 電気あんか 足元暖房 フットヒーター 省エネ YAMAZEN(山善) 06171361
YDW-H608D 電気あんか 足元暖房 フットヒーター 省エネ YAMAZEN(山善) 06171361
YDW-H608D 電気あんか 足元暖房 フットヒーター 省エネ YAMAZEN(山善) 06171361

電気あんか 足元暖房 フットヒーター 省エネ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)60
タイプ平型
内容量1台注文コード06171361品番YDW-H608D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

お布団に入れてあったかい。電気あんか。寒い冬場の就寝時に便利。サーモスタット付き。

用途
冬の寒さ対策に。節電 節約 パーソナル暖房 冷え対策
質量(kg)
0.66
タイプ
平型
消費電力(W)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×160×50
発熱体
マイカ式ヒーター
電源コード(m)
2
保証期間
1年
温度調節
弱/中/強
表面温度(℃)
【強】58度【弱】30度
取扱説明書:(1.72MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする