曜日別特売
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370

WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370
WAC-201+YASG-2020(GJ) 日本製 ホットカーペット&ラグセット YAMAZEN(山善) 06171370

日本製 ホットカーペット&ラグセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は消費電力・色など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
消費電力(W)
440
色
グレージュ
注文コード
06171370
品番
WAC-201+YASG-2020(GJ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

日本製ホットカーペットとお得なラグセット。
【カーペット本体】:ダニ対策機能あり、コード長さ:約1.5m、やぐらコタツを置いて使用可能。
【ラグ】:肌ざわり「ふわふわ、サラサラ」なシンプルなラグマット。毛足の長いシャギータイプでも、目付を少なめにしてゴミの絡まりを抑えた掃除のしやすいタイプ。
洗濯機で丸洗い可能 (要ネット使用、弱洗い、タンブル乾燥不可)。表地はなめらかなマイクロファイバー。中に薄いウレタンフォームを内蔵していて、少しふっくらな踏み心地。
抗菌防臭・防ダニ加工・裏面には滑り止め加工。ホットカーペットの上からも使用可能。
【1畳タイプ仕様】
◇消費電力:220W
◇消費電力量:中 約128Wh・強 約168Wh
◇電気代目安(1時間あたり):中 約4.0円・強 約5.2円
◇弱・中・強(5段)切替
◇6折収納
【1.5畳タイプ仕様】
◇消費電力:360W
◇消費電力量:中 約190Wh・強 約254Wh
◇電気代目安(1時間あたり):中 約5.9円・強 約7.9円
◇弱・中・強(7段)切替
◇切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能
◇コードフリーターン
◇12折収納
【2畳タイプ仕様】
◇消費電力:440W
◇消費電力量:中 約228Wh・強 約324Wh
◇電気代目安(1時間あたり):中 約7.1円・強 約10.0円
◇弱・中・強(7段)切替
◇切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能
◇左右面切替
◇コードフリーターン
◇16折収納
【3畳タイプ仕様】
◇消費電力:650W
◇消費電力量:中 約342Wh・強 約468Wh
◇電気代目安(1時間あたり):中 約10.6円・強 約14.5円
◇弱・中・強(7段)切替
◇切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能
◇左右面切替
◇コードフリーターン
◇16折収納

用途
ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。冬の寒さ対策に。節電 電気カーペット 温度調節 切タイマー 足元暖房 簡単操作 絨毯 ホットカーペット対応
質量(kg)
2.6
色
グレージュ
消費電力(W)
440
寸法(cm)
カーペット本体:175×175 / ラグ:200×200
大きさ
2畳
注意
※こたつ併用の際のご注意
※・こたつはカーペット本体の中央に置いてください
※・こたつの温度調節は(中)~(弱)にあわせてください。(強)に近い目盛にしますと、カーペット本体の温度調節器がはたらいて通電しないことがあります。
※家具などを置かれるときのご注意
※・脚の細いテーブルやイスは必ず当て板や脚ゴムをしてください
※・キャスター付きのイスや家具を置かないでください(カーペット本体をいためる原因となります)
※・タンスなどの極端に重いものを置かないでください
※ラグお取り扱い方法
※・摩擦によって、色落ちする可能性があります。特に、濃色のものや濡れた状態での摩擦にはご注意ください。
※・色落ちする場合があるので他のものとは一緒に洗濯しないでください。
※・開梱直後はラグに折り目がついている場合がございます。
※・ご使用の際は、長時間同じ場所でのご使用はお避けください。定期的に使用場所をずらしたり、床面を拭いてご使用ください。
※・特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※・素材の特性上、強くこすられた場合毛羽が抜けたり、絡み合って外観に変化が生じますのでご注意ください。
※・この商品はウレタンフォームを使用しております。使用環境、使用状況により、ウレタンの凹み、劣化する恐れがありますのでご注意ください。
※・表生地に抗菌防臭、防ダニ加工を施しています。
※・しばらく使わない時は一度日に干してから、カバーや上掛けを外し、湿気の少ない場所に保管してください。
※・ダニやカビを防ぐため、使わない間でも時々日に干し、保管場所も乾燥してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする