曜日別特売
YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519

YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519
YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519
YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519
YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519
YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519
YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519
YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519
YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519
YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519
YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519
YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519
YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519
YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519
YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519
YWC-182F(GG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 06171519

柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
色グレージュ
内容量1枚注文コード06171519品番YWC-182F(GG)E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

柔らかいフランネル仕上げ、ソファにぴったりのワイドサイズのホットカーペット。。中綿約2倍(山善従来比)のふかふかタイプ。室温センサー:センサーが部屋の温度を感知し、設定温度を保つように調整。切り忘れ自動OFF:約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。裏面すべり止め加工。

用途
ミニ電気カーペット、一人用ホットカーペット、足温器、あんか、足元ヒーター、電気座布団として。 事務所の補助暖房として。
消費電力(W)
55
色
グレージュ
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
1.75
寸法(縦×横)(mm)
800×1800

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26200713
2021-02-15
用途: 作業では無く、囲炉裏の周りに敷く予定。
はつめの会 様(サービス業)

試しに1つ注文したのですが、とても感触がよいので追加注文しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする