※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 注文コード
- 06172018
- 品番
- KI-WX70-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278販売価格(税別)
プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm3あたり50,000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かいます。
プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果*を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。
センサーで検知した空気の汚れに合わせて、自動で気流を切り換えて効率的に清浄します。
3方向制御ルーバーにより、空気の汚れに応じて自動で気流を切り替えます。
背面全体の大きな吸い込み口で、汚れた空気をパワフルに吸引します。
集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿する独自構造で、高い加湿性能750ml/hを実現。これまで以上に快適なうるおい空間を作ります。
ニオイの原因となる汚れが、加湿フィルターへ付着するのを軽減。清潔にお使いいただけます。
ハンドル付きで持ちやすく、自立するので給水やお手入れがラクラク。広口キャップで洗いやすい。
スマートフォンと空気清浄機を無線LAN接続すると、クラウドのAIにつながり運転状況や空気情報を蓄積して分析。ご家庭の使用状況に合わせて、賢く成長します。「おやすみ運転」のセットや風量の調整などは、AIにおまかせ。自動で快適な空気環境をお届けします。
空気清浄機の設置位置に応じて、エアコンの風向、風量を自動で調節。お部屋の空気が効率よく循環するので、ウイルス飛沫粒子を効果的に捕集します。他にも、便利な連携がお使いいただけます。
ペットのいたずら対策に。安全な苦味成分を配合した電源コードを採用しました。
プレフィルターについた大きなホコリは、後ろパネルをつけたまま、掃除機で吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。(3枚同梱)
片手で簡単に移動可能。また、ストッパーで固定できるので、小さなお子さまのいるご家庭でも安心です。
本体で使用している樹脂部品全体の20%以上に再生プラスチック材を採用しています。