※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
配管用調整器 25リッター計流量計付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
流体
CO2
CO2
アルゴン
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06173102
品番
SSM-FS-25-CO2
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
25リッター計流量計付です。
用途
ガス配管の末端用。
トラスコ品番
215-4612
流体
CO2
接続
出口:Φ8ホース口、入口:3/4-16UNFナット
圧力計
二次圧力計のみ0.6MPa計付