SSM-FS-25-AR 配管用調整器 25リッター計流量計付 ヤマト産業 06173111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配管用調整器 25リッター計流量計付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
流体アルゴン
内容量1台注文コード06173111品番SSM-FS-25-AR
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

25リッター計流量計付です。

用途
ガス配管の末端用。
トラスコ品番
215-6197
流体
アルゴン
接続
出口:Φ8ホース口、入口:3/4-16UNFナット
圧力計
二次圧力計のみ0.6MPa計付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする