曜日別特売

分析機用ライン圧力調整器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06173147
品番
LR-2S-L5-0101-10-F
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

集中ガス配管の末端用調整器です。
後IN-下OUTで使い勝手が良いです。

用途
分析機用、研究用。
トラスコ品番
215-3073
材質
本体:ステンレス
流体
酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
接続
出口:RC1/4、入口:W22-14(右)
一次側圧力(MPa)
0.3~3
二次側圧力(MPa)
0.05~0.6
標準流量(L/min)
100(水素・ヘリウム:200)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする