曜日別特売

配管用調整器 SSM-LP プロパン用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06173400
品番
SSM-LP
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ガスを集中供給する際に、配管の末端に取り付けて使用するのに最適です。

用途
ガス配管の末端用。
トラスコ品番
215-4642
流体
LP
接続
出口:Φ9ホース口、入口:3/4-16UNF左ナット
圧力計
二次圧力計のみ0.2MPa計付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする