曜日別特売
BFS7000T【ワケあり】 ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ アズワン 06175938

ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06175938
品番
BFS7000T【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥29,400¥23,980

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール
寸法(mm)
約1020×360×1090
質量(kg)
約32
色
黒
架数
6000Lまたは7000L×3本架け
アンカー穴(mm)
Φ10mm×4個
適合ボンベ
Φ230×H1300~1600mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする