AFC5C【ワケあり】 自動車用粉末消火器 モリタ宮田 06176516

自動車用粉末消火器

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は型など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
型
5型
注文コード
06176516
品番
AFC5C【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥12,980¥9,998

温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。
傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。
「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。

用途
自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
固定ブラケット・リサイクルシール
型
5型
高さ(mm)
415
放射時間
約14秒
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
加圧式
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
1.8
設計標準使用期限
10年

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25593498
2024-08-21
用途: 車載用

趣味の旧車用で購入しました
気休めですが少しは安心して乗れると思います

1人が参考にしています
対象商品 : 25593498
2023-10-01
用途: 軽トラに
特定非営利活動法人TEtoTE 様(卸売・小売業)

小さいのが必要でしたが、ちょうど良い大きさで良かったです。
軽トラの鳥居に固定しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする