曜日別特売
81671105 ミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー ロゴス 06177749

81671105 ミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー ロゴス 06177749
81671105 ミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー ロゴス 06177749
81671105 ミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー ロゴス 06177749
81671105 ミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー ロゴス 06177749
81671105 ミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー ロゴス 06177749
81671105 ミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー ロゴス 06177749
81671105 ミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー ロゴス 06177749

ミニテーブルになる CLUB LOGOS ステントップクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06177749
品番
81671105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,981
販売価格(税別)
¥4,528

LOGOSの「CLUB LOGOS」シリーズから登場した、ハード×ソフト構造を採用した、テーブルにもなる多機能クーラーバッグ。
クーラーバッグとしての保冷性能に加え、天面にステンレスボードを搭載することで安定した簡易テーブルとしても使用可能。飲み物や軽食を置けるため、アウトドアやピクニックで快適に過ごせます。
約10mm厚の断熱材とシールドジップ構造により、保冷力をしっかりキープ。
さらに、内側生地には抗菌加工を施し、日常使いでも安心して使用できます。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できるため、持ち運びも簡単。
キャンプやレジャーはもちろん、普段の外出にも便利なクーラーバッグです。

用途
ハードとソフトのハイブリット!テーブルにもなるクーラーバッグ。
仕様
シールドジップ構造・抗菌加工
材質
ポリエステル、EPE、PEVA、PP、ステンレス
寸法(mm)
【断熱材】10
容量(L)
5.5
寸法(cm)
26×20×19
全質量(g)
650
内寸(cm)
幅23×奥行15.5×深さ15.5
収納時寸法(cm)
26×20×11
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする