WCMWL30202 MD220 チップ WCMW 三菱マテリアル 06191893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WCMWL30202 MD220 チップ WCMW 三菱マテリアル 06191893
WCMWL30202 MD220 チップ WCMW 三菱マテリアル 06191893

チップ WCMW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
形状等辺不等角六角形
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)3
コーナー半径(mm)0.2
内容量1個注文コード06191893品番WCMWL30202 MD220
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなしトラスコ品番683-0501材質MD220形状等辺不等角六角形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする