※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ SFCN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06192112
品番
SFCN1203ZFFR2 MD220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質
MD220
トラスコ品番
677-4296
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.175
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
25
穴の形状
-
チップブレーカ
なし