曜日別特売

ダスタークロス ナチュラル・ダスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可10日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
06206248
品番
W-660ND-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

環境に優しく、且つ除塵性能が高いエンボス構造のダスタークロスです。
サイズは幅66cm×奥行19.5cmになります。
両面使用可能です。

用途
除塵用ダスタークロスとして。
トラスコ品番
708-2582
材質
レーヨン80%、綿20%
長さ(mm)
660
幅(mm)
195
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
23105003
注意
※本製品はディスポタイプになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする