曜日別特売

焼き付き防止剤 アンチシーズハイテクペースト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06206966
品番
10000196
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

+1400℃までの極めて高い耐熱性能を有します。
優れた離型性(固着防止)を有します。
材料中性で腐食を起こしません。
ニッケルフリー・暗色金属フリーで安全・美観配慮に対応出来ます。
NSF H1グレード認証品なので食品工場等でも安心して使用できます。

用途
高温下での組立・締結作業
電解反応が問題になる金属接触部の潤滑
ニッケル不使用が必要な場合のねじ・ボルト・部品の保護
外観が重要な箇所での金属フリーペースト使用
トラスコ品番
709-8113
材質
主成分:水酸化カルシウム
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~+1400
容量(g)
450
ちょう度
310~340
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする