H-200W セキスイ フリーフック ホワイト 20cm 2本入 H-200W 積水樹脂 06210929

H-200W セキスイ フリーフック ホワイト 20cm 2本入 H-200W 積水樹脂 06210929
H-200W セキスイ フリーフック ホワイト 20cm 2本入 H-200W 積水樹脂 06210929
H-200W セキスイ フリーフック ホワイト 20cm 2本入 H-200W 積水樹脂 06210929
H-200W セキスイ フリーフック ホワイト 20cm 2本入 H-200W 積水樹脂 06210929

セキスイ フリーフック ホワイト 20cm 2本入 H-200W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
06210929
品番
H-200W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

物干しや小物吊りに便利です。
錆びにくいポリエチレンコーティングをしています。
用途や使用シーンに合わせて、20cm・30cm・40cm・50cmの品揃えです。(本品は20cm 2本入り)

注意
※急激にものを掛けないでください。貴重品や壊れやすいものは掛けないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする