曜日別特売
- セルキット耐水用 関西パテ化工 06222926

セルキット耐水用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量
1ケース(5kg×4個)
注文コード
06222926
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

従来、建物内部の下地調整に使用されていた内部用エマルションパテは、ほとんどが酢酸ビニル樹脂を主成分としたものである為、耐水性の面でやや劣っておりましたが浴室等の特定の箇所を除いては耐水性がさほど要求されてなかったこともあり、それほど問題はありませんでした。しかし近年鉄筋・鉄骨・鉄筋鉄骨等のコンクリート造に於いて結露等の耐湿面での諸問題がでてきた結果、内部用エマルションパテについても耐水性に優れたものというニーズが強くなってまいりました。この様なニーズに応えたエマルションパテがセルキット耐水用で、アクリル樹脂に良質の体質顔料を配合したハイグレードの商品となります。
付着性・耐アルカリ性・特に耐水性が優れています。
ヘラ捌き、ヘラ切れ、研磨等の作業性が良好です。
一回の塗り厚は1mmが限度です。それ以上厚付けする場合は重ね塗りして下さい。
上塗り適合塗料は油性・フタル酸系・塩化ビニル系塗料等です。

用途
コンクリート・モルタル・PC版・ALC版・石膏ボード・フレキシブルボード・珪カル板・合板等種々の下地の耐水性を要求される箇所の素地調整。
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする