曜日別特売
C1000386 スペースキャラクターファン CRECOTE 06235717

 

C1000386 スペースキャラクターファン CRECOTE 06235717
C1000386 スペースキャラクターファン CRECOTE 06235717
C1000386 スペースキャラクターファン CRECOTE 06235717
C1000386 スペースキャラクターファン CRECOTE 06235717
C1000386 スペースキャラクターファン CRECOTE 06235717

スペースキャラクターファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード06235717品番C1000386
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。

用途
ベビーカーなどに取り付けて空気循環に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×113×300風量4段階標準持続時間(h)12充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)5000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする