※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ SEER
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
06240446
品番
SEER1203EFER-JS F7030
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
被削材…鋼・ステンレス鋼
材質
F7030
トラスコ品番
248-1341
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
-
チップブレーカ
片面