3/22より値下げ!現場を応援
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ SFAN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06240717
品番
SFAN1203ZFFL2 HTi10
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質
HTi10
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.175
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
25
穴の形状
-
チップブレーカ
なし