三菱マテリアル
チップ SPEN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.18
材質
NX2525
注文コード
06241033
品番
SPEN1203EDR NX2525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
厚さ・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状
正方形
材質
NX2525
トラスコ品番
678-2183
厚さ(mm)
3.18
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)
切刃長さ(mm)
12.7
寸法D1(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
11
寸法S1(mm)
3.18
寸法F1(mm)
1.4
穴の形状
-
ホーニング
チャンファーホーニング
コーナー半径Re(mm)
-
チップブレーカ
ブレーカなし