三菱マテリアル
チップ SPEN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.18
材質
HTi05T
注文コード
06241051
品番
SPEN424A HTi05T
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
高硬度鋳鉄
形状
正方形
材質
HTi05T
厚さ(mm)
3.18
被削材
K(鋳鉄)/N(非鉄金属)
切刃長さ(mm)
12.7
寸法D1(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
1.6
寸法S1(mm)
3.18
寸法F1(mm)
-
穴の形状
-
ホーニング
シャープエッジ
コーナー半径Re(mm)
1.6
チップブレーカ
ブレーカなし